曜日別特売

CHコッピー 平 黒

CHコッピー 平 黒 - 大塚刷毛製造CHコッピー 平 黒 - 大塚刷毛製造CHコッピー 平 黒 - 大塚刷毛製造CHコッピー 平 黒 - 大塚刷毛製造CHコッピー 平 黒 - 大塚刷毛製造CHコッピー 平 黒 - 大塚刷毛製造

塗装準備、印刷や工場作業の清掃用とし活躍するラスター刷毛。
最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化しています。
清掃用はもちろん、塗装用・接着剤の塗布用としてもさまざまに活用されています。

形状型式種類刷毛毛丈(mm)50材質(毛)豚毛毛色玉厚(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
サイズ(号)
サイズ(inch)
金具幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20003472105504 0015約210.0約44.01.5inch1.533
720
699
769(税込)
3日以内出荷
20003488105504 0025約221.0約66.02.5inch2.560
1,110
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
20003497105504 0035約227.0約105.03.5inch3.584
1,480
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする