356N中国ラスター平 黒

356N中国ラスター平 黒 - 大塚刷毛製造356N中国ラスター平 黒 - 大塚刷毛製造356N中国ラスター平 黒 - 大塚刷毛製造356N中国ラスター平 黒 - 大塚刷毛製造356N中国ラスター平 黒 - 大塚刷毛製造356N中国ラスター平 黒 - 大塚刷毛製造356N中国ラスター平 黒 - 大塚刷毛製造
(3件のレビュー)

塗装準備、印刷や工場作業の清掃用とし活躍するラスター刷毛。
豚毛と化繊によって腰と毛の弾力を強化しています。
さまざまな用途に活用されいる定評の1本です。

形状平・金巻種類刷毛材質(毛)豚毛・化繊主な用途建築用/工業用/左官用毛色黒色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全7種類を絞り込む
毛丈(mm)
サイズ(inch)
玉厚(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
毛丈(mm)
サイズ(inch)
玉厚(mm)
金具幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20003506105505 0010約1984711226
オープン
278
306(税込)
当日出荷
20003515105505 0015約200471.51339
オープン
329
362(税込)
当日出荷
20003524105505 0020約2205421551
オープン
389
428(税込)
当日出荷
20003533105505 0025約225542.51765
オープン
429
472(税込)
翌々日出荷
20003542105505 0040約23859417.5100
オープン
619
681(税込)
当日出荷
37657566105505 00302335431777
オープン
619
681(税込)
当日出荷
38103396105505 0035240593.51789.5
オープン
779
857(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37657566
2015-12-16
用途: ハウスクリーニングで窓のサッシやその他の除塵
リバイブ

綺麗にする仕事なのに、毛が抜けて散乱する為、掃除機で吸わないといけない。
掃除機で吸う作業が増えてしまった。

対象商品 : 37657566
2016-06-28
用途: 機械の掃除など
有限会社オクギ製作所

思った以上にしっかりとして使いやすかったです。

対象商品 : 37657566
2015-04-01
用途: 塗装

問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする