#8100中国ラスターN平 黒

#8100中国ラスターN平 黒 - 大塚刷毛製造#8100中国ラスターN平 黒 - 大塚刷毛製造#8100中国ラスターN平 黒 - 大塚刷毛製造#8100中国ラスターN平 黒 - 大塚刷毛製造#8100中国ラスターN平 黒 - 大塚刷毛製造

塗装準備、印刷や工場作業の清掃用とし活躍するラスター刷毛。
最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化しています。
清掃用はもちろん、塗装用・接着剤の塗布用としてもさまざまに活用されています。

形状種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途建築用/工業用/左官用毛色黒色内容量1本
全6種類を絞り込む
サイズ(号)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
サイズ(号)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20003585105517 00101inch5716
350
349
384(税込)
当日出荷
20003594105517 00151.5inch6417
600
599
659(税込)
3日以内出荷
20003603105517 00202inch7018
1,120
999
1,099(税込)
翌日出荷
20003612105517 00252.5inch7619
1,380
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
20003628105517 00303inch8320
2,030
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
20003637105517 00404inch8924
2,680
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする