大塚刷毛製造
トタン刷毛 「新北斗星」
トタン屋根などの塗装に最適な、耐久性に優れた平刷毛です。
広い平面の大量塗装に適したサイズで、軽量に設計されています。
サイズ(号)
30
毛丈(mm)
62
玉厚(mm)
25
形状
平
寸法(mm)
約80
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛(振毛)
主な用途
塗装用
毛色
黒色
刷毛幅(mm)
約80
板幅(mm)
81
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20003935
121208 0030
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください