大塚刷毛製造
アスファルト刷毛
防水工事などで使用されるアスファルト専用刷毛、耐久性・作業性に優れています。
用途
防水工事・アスファルト専用。
形状
平
種類
刷毛
サイズ(号)
30
毛丈(mm)
60
材質(毛)
パキン
主な用途
塗装用
毛色
白色
玉厚(mm)
10
板幅(mm)
64
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20003944
121440 0030
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください