大塚刷毛製造
ヘキサイト 筋違 黒
腰の強い専用化繊刷毛です。
用途
建築・工業用刷毛
タール・ソート・外装塗装用など
形状
筋違
型式
左官
全長(mm)
約205.0
質量(g)
約38.5
種類
刷毛
サイズ(号)
10
毛丈(mm)
45
材質(毛)
化繊
毛色
黒
玉厚(mm)
21
板幅(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20003962
121462 0015
¥2,000
¥
1,998
¥2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください