ハイゴールド

ハイゴールド - 大塚刷毛製造ハイゴールド - 大塚刷毛製造ハイゴールド - 大塚刷毛製造ハイゴールド - 大塚刷毛製造ハイゴールド - 大塚刷毛製造ハイゴールド - 大塚刷毛製造ハイゴールド - 大塚刷毛製造ハイゴールド - 大塚刷毛製造

●あらゆる塗材、幅広い用途に使える便利な刷毛。

用途●多用用途刷毛。形状種類刷毛毛丈(mm)67材質(毛)タイネックス主な用途万能用(多用途)毛色黒色玉厚(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全高(mm)
サイズ(号)
金具幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20004127121810 0020約90約2362inch47
1,910
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
20004136121810 0025約104約2402.5inch58
2,220
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
20004145121810 0030約134約2453inch74
2,420
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
20004154121810 0035約150約2503.5inch82
2,930
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする