大塚刷毛製造
万能 金助
ペイントポケット製法により、含み・吐き出し・洗浄性が格段にアップ。
用途
防水剤・トップコート塗布。
形状
筋違
材質(毛)
PBT
毛色
白色
種類
刷毛
主な用途
防水材用/トップコート塗布用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20004172
121825 0030
30
36
15
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
翌日出荷
20004188
121825 0050
50
38
18
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
20004197
121825 0070
70
38
18
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください