大塚刷毛製造
万能 銀助
外装作業に特化した刷毛。ペイントポケット製法により、含み・吐き出し・洗浄性が格段にアップ。
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
PBT
主な用途
外装用
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
毛丈(mm)
玉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20004206
121826 0030
36
17
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
20004215
121826 0050
36
18
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
20004224
121826 0070
38
18
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
銀助
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった