大塚刷毛製造
ポリエステル 筋違 白
ポリエステル塗料やポリエステル樹脂の塗布、含浸用専用に開発された刷毛です。
塗料の性質に合わせ、毛先と腰の粘りを設定。専用刷毛ならではの使いやすさと、作業性の良さが自慢です。
用途
建築・工業専用刷毛
ポリエステル塗料やポリエステル樹脂の塗布などに
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
ポリエステル用
毛色
白色
玉厚(mm)
8
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(号)
毛丈(mm)
板幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20004233
122020 0010
10
31
30
¥
960
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
20004242
122020 0015
15
31
40
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
20004258
122020 0020
20
31
50
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
20004267
122020 0025
25
32
59
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
20004276
122020 0030
30
32
70
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください