曜日別特売

暖房ラジエター 黒

暖房ラジエター 黒 - 大塚刷毛製造暖房ラジエター 黒 - 大塚刷毛製造
(1件のレビュー)

ラジエーターの塗面にあわせて自在に曲げ、狭いところ・手の届きにくい細部も塗装できます。●ラジエーター以外への塗装にも応用できる汎用性の高い製品です。●大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。

用途狭い箇所・手の届きにくい箇所・細部などの塗装などに。種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)/馬毛(振毛)主な用途ラジエター用毛色黒色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(号)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20004285122030 0003324911
820
799
879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月27日
20004294122030 00055281117
900
899
989(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-01
用途: 車のフレーム内の塗装

箱状の内部をどうやって塗ろうかと思っていた矢先にこれを発見し。即購入。
おかげさまでフレームの内部、隅々まで濡れました。ありそうで無かったものが見つかり、作業がはかどりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする