大塚刷毛製造
ホーム
DIYに、趣味の塗装に、手軽に使えるマルテーホーム刷毛。
厚みもたっぷりと使いやすく、余裕のある塗装ができます。
用途
ペンキ塗布用
種類
刷毛
内容量
1本
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板幅(mm)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
全長(mm)
金具幅(mm)
質量(g)
形状
材質(毛)
毛色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20004504
122201 0135
-
38.0
10.0
約210
64.0
約48.5
平
馬毛
黒色
¥
880
¥
869
¥
956
(税込)
翌日出荷
20004364
122201 0110
26
43.0
10.0
約209
26.0
約25.5
平
馬毛
胡麻色
¥
610
取扱い終了
20004373
122201 0111
38
50.0
10.0
約212
38.0
約31
平
馬毛
胡麻色
¥
655
取扱い終了
20004382
112
50
50.0
10.0
約218
50.0
約39
平
馬毛
胡麻色
¥
765
取扱い終了
20004398
113
61
50.0
10.0
-
61.0
-
平
馬毛
胡麻色
¥
850
取扱い終了
20004407
122201 0114
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
880
取扱い終了
20004468
122201 0131
27
35.0
10.0
約193
27.0
約22
平
馬毛
黒色
¥
610
取扱い終了
20004477
122201 0132
37
38.0
10.0
約193
37.0
約27
平
馬毛
黒色
¥
655
取扱い終了
20004486
122201 0133
47
38.0
10.0
約199
47.0
約35
平
馬毛
黒色
¥
765
取扱い終了
20004495
122201 0134
57
38.0
10.0
約208
57.0
約43.5
平
馬毛
黒色
¥
850
取扱い終了
20004714
122202 0113
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
715
取扱い終了
20004723
122202 0114
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
805
取扱い終了
20004732
122202 0115
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
880
取扱い終了
20004836
122202 0164
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,060
取扱い終了
20004845
122202 0165
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,010
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください