大塚刷毛製造
Color刷毛
刷毛工場の熟練工が丹精込めて製作した手作りのミニミニ刷毛です。
実際のペンキ用刷毛をメーカー比64:1に縮小。
カラフルな色でキーホルダーとしても使用可能
用途
性塗料塗布用などに
型式
筋違
全長(mm)
約51.5
サイズ
ミニミニ
質量(g)
約1.1※ストラップ除く
種類
刷毛
毛丈(mm)
13.5
材質(毛)
化繊(PBT)
毛色
白
玉厚(mm)
5.5
金具幅(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20004906
122420 0000
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください