大塚刷毛製造
小判ブラシ 機械植
ブラシ素材が混毛で、握りやすい小判型ブラシです。
さまざまな用途に活躍します。
用途
清掃やゴミ取り、研磨、すり込み、手洗い、洗濯、爪洗いなど。
毛丈(mm)
約25
毛材
馬毛・PP
ハンドル
天然木
板幅(mm)
約60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
型式
質量(g)
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20004915
123001 0120
120
96961
約87
約15
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
20004924
123001 0150
150
96962
約121
約15.5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください