大塚刷毛製造
お玉ブラシ
ブラシ素材が混毛で、握りやすいお玉型ブラシです。
さまざまな用途に活躍します。
用途
清掃やゴミ取り、研磨、すり込み、手洗い、洗濯、爪洗いなど。
型式
96947
全長(mm)
約200
質量(g)
約84
毛丈(mm)
約22
毛材
馬毛・PP
板厚(mm)
約15.5
ハンドル
天然木
板幅(mm)
約54
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20004958
123003 0000
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください