大塚刷毛製造 大塚刷毛製造の 塗装・養生・内装用品 大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ) 大塚刷毛製造の 左官刷毛・左官ブラシ 角型マークスリー 混毛(馬毛・PP) 黒色 刷毛 角型マークスリー 注文コード 20004967 (2件のレビュー) ブラシ素材が混毛で、握りやすい取手付き角型ブラシです。 さまざまな用途に活躍します。 用途清掃やゴミ取り、研磨、すり込み、手洗い、洗濯、爪洗いなど。 全長(mm)120 種類刷毛 毛丈(mm)23 材質(毛)混毛(馬毛・PP) 毛色黒色 刷毛幅(mm)55 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 123004 0000 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 20004967 123004 0000 オープン ¥699 ¥699 ¥769 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 塗装・養生・内装用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 豚毛 目地刷毛 プライマー インダストリーコーワ 税込¥417~ ¥379~ 豚毛 金巻 インダストリーコーワ 税込¥186~ ¥169~ 目地刷毛SP ハンディ・クラウン 税込¥472~ ¥429~ (1) ラスター刷毛 N短柄 ハンディ・クラウン 税込¥395~ ¥359~ バケット内容器 7インチS 10枚入り インダストリーコーワ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ マル短 目地刷毛 剣 インダストリーコーワ 税込¥241~ ¥219~ 防虫・防腐用(樹脂柄)刷毛 インダストリーコーワ 税込¥329~ ¥299~ コテバケ インダストリーコーワ 税込¥978 ¥889 バスケットへ ダスター刷毛 片山利器 税込¥395 ¥359 バスケットへ ニス用刷毛 スリム インダストリーコーワ 税込¥197~ ¥179~ 万能用刷毛 スリム インダストリーコーワ 税込¥197~ ¥179~ 水性用刷毛 スリム インダストリーコーワ 税込¥197~ ¥179~ 油性用刷毛 スリム インダストリーコーワ 税込¥197~ ¥179~ XP1000シリーズ ドーベルマン 水性油性刷毛 ROLLINGDOG 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 目地刷毛 化繊 筋違 インダストリーコーワ 税込¥208~ ¥189~ 目地刷毛 豚毛 筋違 インダストリーコーワ 税込¥208~ ¥189~ 目地刷毛 インダストリーコーワ 税込¥175~ ¥159~ 目地刷毛 筋違 インダストリーコーワ 税込¥208~ ¥189~ 目地刷毛 化繊 インダストリーコーワ 税込¥175~ ¥159~ 目地刷毛 豚毛 インダストリーコーワ 税込¥208~ ¥189~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品刷毛(ハケ)左官刷毛・左官ブラシ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 2 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 20004967 2021-11-30 用途: ステンシル刷り込みに 墨汁の吸い込みが良く刷り込みが楽になりました。取手部分が広くなるとさらに使いやすいかなと思います。 参考になった 1人が参考にしています 対象商品: 20004967 2020-04-11 用途: ごみ払い用 取っ手がつくだけで使い勝手が全然違います持ち手の角がちょっと痛いですが、少し面取りするといい具合です。 参考になった 1人が参考にしています よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります 万能用刷毛(多用途刷毛) 油性塗料用刷毛 水性塗料用刷毛 合成樹脂塗料用刷毛 鉄骨・橋梁用刷毛 ラック/ニス用刷毛 目地/サッシュ刷毛 ダメ込み・隅切り用刷毛 コテバケ・ベンダー 掃除用刷毛 のり用刷毛 左官刷毛・左官ブラシ ホビー・工作用刷毛 トタン・瓦用刷毛 その他特殊用途 刷毛用部品・オプション シェアする マイページ 最近見た商品