大塚刷毛製造
ハンディ 本毛
表面の柔らかい面の洗浄などに使用いただけます。
型式
96853
全長(mm)
約240.0
寸法A(mm)
25
毛丈(mm)
約240.0
寸法B(mm)
85
寸法C(mm)
240
毛材
馬毛
材質(毛)
馬毛
毛色
黒
材質(ハンドル)
ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20005012
123007 6853
¥1,850
¥
1,798
¥1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください