曜日別特売

マルテー面相筆

マルテー面相筆 - 大塚刷毛製造マルテー面相筆 - 大塚刷毛製造マルテー面相筆 - 大塚刷毛製造マルテー面相筆 - 大塚刷毛製造マルテー面相筆 - 大塚刷毛製造マルテー面相筆 - 大塚刷毛製造マルテー面相筆 - 大塚刷毛製造マルテー面相筆 - 大塚刷毛製造
(2件のレビュー)

普通の面相筆に比べ、やや穂先に「肉」が多く、縁取りや線だけでなく文字にも使える人気の高い製品。穂先の調整が可能です。

毛材いたち毛材質(毛)いたち毛RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
質量(g)
穂丈(mm)
穂幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20005904131111 0001約215.0極小約2.0182
580
579
637(税込)
当日出荷
20005913131111 0002約220.0約2.0212.5
670
669
736(税込)
当日出荷
38101901131111 0003約220.0約3.0233.5
890
889
978(税込)
当日出荷
20005922131111 0004約230.0約3.0284.5
1,160
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
20005938131111 0005約235.0極大約5.0325.5
1,920
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20005913
2023-10-11
用途: 陶芸の絵付け時のマスキング
工房彩陶製造業

数回使用したが、毛先の毛羽立ちが少ない。他製品に比べて耐久性が高いです。

対象商品 : 20005904
2021-01-24
用途: 体験用の筆として
春日蒔絵工房製造業

思ったよりも軸が太く小学生に使うのには太いようでした。穂先の長さは調整できるので便利ですね、、

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする