大塚刷毛製造
ミニ丸筆 黒軸
模型制作や小物の塗装、タッチアップなどに便利なミニ筆です。
材質(毛)
馬毛
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
番号
穂丈(mm)
穂幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20006577
135101 0040
NO.4
約2.80
NO.4
約13.0
約2.5
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
20006586
135101 0060
NO.6
約4.4
NO.6
約16.0
約3.5
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください