大塚刷毛製造
ステン金ベラロング
ステンレス製で錆にくいロングタイプの金ヘラです。
ブレードの厚さが先端に向かって薄く仕上げています。
用途
材料の混練用などに、缶に残った材料を取る用途などに
材質
ブレード:ステンレス、グリップ:天然木
全長(mm)
約400
穴径(Φmm)
9.9
刃長(mm)
約264
刃厚(mm)
約0.9~1.5
グリップ部(mm)
約42×149×17.7(W×L×T)
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
質量(g)
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20008302
300116 0095
95
約260
95
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
20008318
300116 0105
105
約269
105
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
20008327
300116 0125
125
約270
125
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20008336
300116 0150
150
約276
150
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください