大塚刷毛製造
ゴールデンパテットヘラ
ブレード部にテーパー加工を施す事で、優れて弾力性を有し、手首の疲れも軽減します。
用途
建築・壁装用などに。パテ・ジョイントセメント用ヘラ等に。
材質
ブレード:ステンレス・グリップ合板
刃長(mm)
約50
刃厚(mm)
約元0.45×中0.36×先端0.31
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
全高(mm)
刃幅(mm)
グリップ部(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20008354
300137 0006
6号
約218
約181
約W37.0×L115.0×T9.0(握れる範囲)
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20008363
300137 0007
7号
約217
約214
約W37.0×L115.0×T9.0(握れる範囲)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20008372
300137 0008
8号
約225
約244
約W38.0×L115.0×T9.0(握れる範囲)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください