大塚刷毛製造
クシメ地ベラ
下地ヘラ形状で柄が握りやすく、作業効率良好。●ヘラ先ギザ溝付きで一定の厚さで接着を塗り付けできます。
用途
糊・接着剤などの塗り付け作業に。
仕様
下地ヘラ、ヘラ先ギザ溝付きタイプ
材質
ヘラ部:鋼 柄:木製
全長(mm)
215
刃幅(mm)
240
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20008634
300195 0240
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください