曜日別特売

ワイヤー 機械植

ワイヤー 機械植 - 大塚刷毛製造ワイヤー 機械植 - 大塚刷毛製造ワイヤー 機械植 - 大塚刷毛製造ワイヤー 機械植 - 大塚刷毛製造ワイヤー 機械植 - 大塚刷毛製造

●金属全般のサビ・汚れ落としや塗装剥がし、研磨など様々な加工現場等で使われている汎用性が高いブラシです。●毛材が硬めの鋼線で、金属の表面などへの強めのブラッシングに向いています。●ソフトな手触り、使うほどに手に馴染みます。

用途磨き・サビ落としなど毛丈(mm)約20材質(ワイヤー部)鋼線RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※用途以外には使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
全長(mm)
質量(g)
板厚(mm)
植毛部(幅×長さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20008835301101 00044行270約70約13約16×91
オープン
369
406(税込)
翌日出荷
返品不可
20008844301101 0005剣型230約105約13約92.5×92
オープン
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
20008853301101 0006小判型130約105約15約50×110
オープン
619
681(税込)
3日以内出荷
返品不可
20008826301101 00033行270約62約13約13.5×82
オープン
279
307(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする