曜日別特売

木柄ウェーブワイヤーブラシ 3行

木柄ウェーブワイヤーブラシ 3行 - 大塚刷毛製造

●磨き・サビ落とし、機械・工具類のお手入れなど、手軽で使いやすいハンディブラシです。

用途鉄材=磨き・サビ落としなど型式3行全長(mm)255質量(g)約80毛丈(mm)約22板厚(mm)約13ブラシ幅(mm)約96材質(ワイヤー部)鋼線・ウェーブ板幅(mm)約23.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20008966301120 0003
オープン
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする