曜日別特売

スタンダードブラシ NO.5 Hツキ ラッピングA型1行

スタンダードブラシ NO.5 Hツキ ラッピングA型1行 - 大塚刷毛製造スタンダードブラシ NO.5 Hツキ ラッピングA型1行 - 大塚刷毛製造

●磨き・サビ落とし、機械・工具類のお手入れなど、使いやすいハンディブラシです。

用途鉄材=磨き・サビ落としなど材質(ワイヤー部)鋼線型式1行全長(mm)210質量(g)約48.5毛丈(mm)約15ブラシ幅(mm)約60ハンドル幅(mm)約15内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ブラシ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20008975301123 0000210約60
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする