大塚刷毛製造
ワイヤー 鉄柄 1行
●磨き・サビ落とし、機械・工具類のお手入れなど、手軽で使いやすいハンディブラシです。
用途
鉄材=磨き・サビ落としなど
型式
1行
全長(mm)
約270
質量(g)
約75
毛丈(mm)
約16
ブラシ幅(mm)
約65
ハンドル幅(mm)
約19
材質(ワイヤー部)
鋼線・ウェーブ
ハンドル厚さ(mm)
約9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20008984
301124 0000
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください