曜日別特売

スタンダードブラシ NO.6 Hツキ 真鍮D型 3号

スタンダードブラシ NO.6 Hツキ 真鍮D型 3号 - 大塚刷毛製造

●磨き・サビ落とし、機械・工具類のお手入れなど、使いやすいハンディブラシです。

用途鉄材=磨き・サビ落としなど型式3行全長(mm)約135質量(g)約265全高(mm)約75毛丈(mm)約15ブラシ幅(mm)約123ハンドル幅(mm)約89材質(ワイヤー部)真鍮・ウェーブ内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20009018301151 0000
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする