大塚刷毛製造
Pポット セット
耐溶剤性の調色容器Pポットのセット。セットになっているためラクラク。
塗料の小分け・調色等に最適。
用途
塗料の小分け、調色に。
内容量
1セット
注意
※混ぜるときのコツは横にぐるぐる回すのではなく、上から下へ、下から上へ(上の塗料を下へ潜らせるように)混ぜてください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
高さ(mm)
質量(g)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20009718
322103 0002
容器×70、スタンド×1、かくはん棒 (トンガリ/サキマル)各×1、フタ×3
約193(スタンド+容器:各1枚実測値)
約137(スタンド+容器:各1枚実測値)
2
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20009727
322103 0003
容器×50、スタンド×1、かくはん棒 (トンガリ/サキマル)各×1、フタ×3
約224(スタンド+容器:各1枚実測値)
約173(スタンド+容器:各1枚実測値)
3
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20009736
322103 0004
容器×30、スタンド×1、かくはん棒 (トンガリ/サキマル)各×1、フタ×2
約276(スタンド+容器:各1枚実測値)
約214(スタンド+容器:各1枚実測値)
4
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20009745
322103 0005
容器×25、スタンド×1、かくはん棒 (トンガリ/サキマル)各×1、フタ×2
約266(スタンド+容器:各1枚実測値)
約263(スタンド+容器:各1枚実測値)
5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
20009754
322104 0001
容器×100、スタンド×2、かくはん棒 (トンガリ/サキマル)各×1、フタ×5
約157(スタンド+容器:各1枚実測値)
約57(スタンド+容器:各1枚実測値)
1
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください