曜日別特売

PET メッシュコーナーテープ

PET メッシュコーナーテープ - 大塚刷毛製造PET メッシュコーナーテープ - 大塚刷毛製造

継ぎ目のない美しい壁面づくりのためのコーナー目地テープです。

用途出隅、入隅部の補強・クラックの抑制などに幅(mm)54長さ(m)50仕様コーナー補強メッシュテープのり付、PET板付厚さ(mm)0.58内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20009982354313 0000
10,270
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする