大塚刷毛製造
『きけん立入禁止』テープ
用途
メッセージシート
仕様
テープ/非粘着
材質
ポリエチレン
寸法(幅Wmm×長さLm)
60×50
表示内容
「きけん立入禁止」※黄色地・黒文字
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20011863
620603 0000
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください