DKワックスネオ

DKワックスネオ - DAIKEN(旧:大建工業)
(2件のレビュー)

優れた耐水性、高密着性能を実現、抗菌タイプの水性ワックス。
WPCの床からファインコート、スーパーファインコート製品まで幅広く対応。
水がかかっても白化することはほとんどありません。
非常に塗りやすく、木目を生かした美しい光沢に仕上がります。
環境・健康に配慮した低VOC仕様です。

成分合成樹脂、水種類水性(樹脂系)内容量(L)2標準使用量10mL(1m2当り)ホルムアルデヒド等級告示対象外製品塗布面積(m2/本)約200内容量1個
注意
※ワックスを使用されますと、ワックス膜で床材の持つ表面性能が隠れてしまいますので、ご注意ください。またマットコート塗装品に使用されますと、艶が上がり、化粧感が変わります。
※油加工された床(オイルステイン、ロウ仕上げ等)、水性・油性ワックスを使用した床塗装されていない木の床(白木床等)、特殊な床(ウルシ)、石床などにはご使用いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20012938YQ1703
5,000
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20012938
2020-01-17
用途: 廊下に塗る
農・林・水産業

妻がやらないので、私が数か月ごとに廊下にワックスがけをしているが、簡単でつやが長持ちして良かったので買い増ししました。

1が参考にしています
対象商品 : 20012938
2017-05-14
用途: ダイケン床フロリングに使用
株式会社三星卸売・小売業

長く持続性がありとても喜んでいる
始めにふき掃除して乾いてから塗り・・・からふきをするつやが増す

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
2023-03-10

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする