関西ペイント
レタンPGシンナー 超遅乾型
(1件のレビュー)
特性
超遅乾
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20021164
-
1缶(16L)
オープン
¥
17,980
¥19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20021173
-
1缶(4L)
オープン
¥
5,998
¥6,598
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。