関西ペイント
レタンPGシンナー速乾形
特性
速乾
タイプ
冬用
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20021234
-
1缶(4L)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
20021225
-
1缶(16L)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください