ハイアートCBエコ

ハイアートCBエコ - イサム塗料ハイアートCBエコ - イサム塗料ハイアートCBエコ - イサム塗料ハイアートCBエコ - イサム塗料

隠蔽性に優れたアクリルウレタン樹脂塗料です。
原色が多く、調色性に優れています。
速乾性のため、塗装作業性に優れています。
PRTR法に対応しています。(一部対象外の原色があります)
日本鉄道車両機械技術協会の材料燃焼試験にて「不燃性」の認定を受けています。
鉛・クロムなど有害な重金属、エチルベンゼンを含んでいません。

用途大型車両、建設機械、産業機械、各種金属製品等(屋内塗装向け)引火点(℃)24(ホワイト)粘度63KU(ホワイト)不揮発分57.0%(ホワイト)密度1.19(ホワイト)希釈剤ハイアートCBエコシンナー塗布方法エアスプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比主剤:硬化剤=5:1塗り重ね可能時間(時間)最小/5分(23℃)、最大/24(23℃)(ハードナー標準使用時)乾燥時間指触/10分(23℃)、硬化/10時間(23℃)、強制/30分(60℃)(ハードナー標準使用時)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)120~170適合下塗りハイアートCBエコ 1液エポプライマー、ハイアートCBエコ 1液密着シーラー、ハイアートCBエコ 2液プラサフ
注意
※使用時にはよく攪拌し、均一な塗料状態にしてからご使用ください。
※シンナーは専用シンナー以外のものを使用しないでください。
※被塗面の異物(研削材、ダスト、油分、水分)は塗装前に完全に除去してください。
※標準塗布量の範囲で、タレ、塗り残し、スケのないように均一に塗装してください。
※気温5℃以下、湿度85%以上、表面結露の見られる場合には塗装を避けてください。
※塗装中、養生中は換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにしてください。
※火気のない局所排気を設けた場所でご使用ください。
※取り扱い中は、皮膚に触れないようにし、有機ガス用防毒マスク・保護めがね・保護手袋等を着用してください。
※廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等に基づく産業廃棄物として処理するか、または産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
膜厚(μm)
希釈率(%)
可使時間(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20021347215-3001-11缶(16kg)ホワイト25~3520~404(20℃)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20021356215-3001-21缶(3.5L)ホワイト25~3520~404(20℃)
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
20021365215-3091-11缶(16L)フラットホワイト25~3520~404(20℃)
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20021374215-3091-21缶(3.5L)フラットホワイト25~3520~404(20℃)
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
20021383215-3598-11缶(16L)フラットブラック25~3520~404(20℃)
オープン
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20021392215-3598-21缶(3.5L)フラットブラック25~3520~404(20℃)
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
20021408215-1730-11缶(16L)クリヤー25~3520~404(20℃)
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20021417215-3500-11缶(16kg)ブラック25~3520~404(20℃)
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20021426215-3500-21缶(3.5L)ブラック25~3520~404(20℃)
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
20021435215-3015-21缶(3.5L)オパールホワイト25~3520~404(20℃)
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
20021444215-3120-21缶(3.5L)オーカー25~3520~404(20℃)
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
20021453215-3404-21缶(3.5L)インデアンレッド25~3520~404(20℃)
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
20021462215-0107-21缶(3.5L)サンシャインエロー25~3520~404(20℃)
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
20021478215-0108-21缶(3.5L)イルガエロー25~3520~404(20℃)
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
20021487215-0112-21缶(3.5L)オキサイドエロー25~3520~404(20℃)
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
20021496215-0114-21缶(3.5L)アプリコットエロー25~3520~404(20℃)
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
20021505215-0123-21缶(3.5L)ポテンシャルエロー25~3520~404(20℃)
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
20021514215-0212-21缶(3.5L)コスミックブルー25~3520~404(20℃)
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
20021523215-0232-21缶(3.5L)シャニンブルー25~3520~404(20℃)
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
20021532215-0234-21缶(3.5L)マザリンブルー25~3520~404(20℃)
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
20021548215-0250-21缶(3.5L)オリエントブルー25~3520~404(20℃)
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
20021557215-0260-21缶(3.5L)ハイラックブルー25~3520~404(20℃)
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
20021566215-0315-21缶(3.5L)ディープグリーン25~3520~404(20℃)
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
20021584215-0340-21缶(3.5L)フタロシャニングリーン25~3520~404(20℃)
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
20021593215-0360-21缶(3.5L)ハイラックグリーン25~3520~404(20℃)
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
20021618215-0473-21缶(3.5L)ゴールドブラウン25~3520~404(20℃)
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
20021627215-0559-21缶(3.5L)チンチングブラック25~3520~404(20℃)
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
20021636215-0610-21缶(3.5L)無鉛ライトスカーレット25~3520~404(20℃)
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
20021645215-0615-21缶(3.5L)サンオレンジ25~3520~404(20℃)
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
20021654215-0642-21缶(3.5L)シンカシャレッド25~3520~404(20℃)
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
20021663215-0643-21缶(3.5L)メジアムレッド25~3520~404(20℃)
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
20021672215-0650-21缶(3.5L)ブライトレッド25~3520~404(20℃)
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
20021688215-0679-21缶(3.5L)スペシャルバイオレット25~3520~404(20℃)
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
20021697215-0680-21缶(3.5L)ディープマルーン25~3520~404(20℃)
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
20021706215-0683-21缶(3.5L)スレンレッド25~3520~404(20℃)
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
20021715215-0684-21缶(3.5L)マゼンタ25~3520~404(20℃)
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
20021724215-0685-21缶(3.5L)ローヤルバイオレット25~3520~404(20℃)
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
20021733215-0688-21缶(3.5L)シンカシャバイオレット25~3520~404(20℃)
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
20021742215-0700-21缶(3.5L)メタリー細目10~2040~502(30℃)
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
20021758215-0703-21缶(3.5L)メタリー荒目10~2040~502(30℃)
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
20021767215-0704-21缶(3.5L)メタリー極荒目10~2040~502(30℃)
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
20021776215-0714-21缶(3.5L)メタリースノーホワイト細目10~2040~502(30℃)
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
20021785215-0716-21缶(3.5L)メタリーブライト10~2040~502(30℃)
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
20021794215-0726-21缶(3.5L)メタリーハイブライト10~2040~502(30℃)
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
20021803215-0741-21缶(3.5L)メタリーシルキー細目10~2040~502(30℃)
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
20021812215-0746-21缶(3.5L)メタリーウルトラブライト10~2040~502(30℃)
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
20021828215-0777-21缶(3.5L)メタリーコスモ10~2040~502(30℃)
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
20021837215-0778-21缶(3.5L)メタリーコスモ荒目10~2040~502(30℃)
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
20021846215-1731-21缶(3.5L)ミキシングクリヤー25~3520~404(20℃)
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
20021855215-3104-21缶(3.5L)無鉛エロー25~3520~404(20℃)
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする