イサムラッカー

イサムラッカー - イサム塗料

乾燥が早く、塗装作業性に優れています。
耐久性に優れているため、長期にわたり光沢を保持します。
密着性に優れています。
コストメリットがあり、経済的に魅力的です。

用途産業機械、各種金属製品等。特性耐久、速乾引火点(℃)-4.0(ルチールホワイト)粘度100KU(ルチールホワイト)主な用途金属膜厚(μm)(エアスプレー時)20~25、(エアレス時)25~30、(刷毛)25~30不揮発分31.0%(ルチールホワイト)密度1.02(ルチールホワイト)希釈剤アートラッカーシンナー塗布方法エアスプレー、エアレス、ハケ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(エアスプレー時)80~100、(エアレス時)60~80、(刷毛)20~40混合比1液型塗り重ね可能時間(時間)最小/5分以上(23℃)、最大/-乾燥時間指触/5分(23℃)、指圧/30分(23℃)、完全硬化/1時間(23℃)、強制/-危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)(エアスプレー時)130~150、(エアレス時)150~170、(刷毛)110~130適合下塗りイサムラッカープライマー、イサムラッカーサーフェサー
注意
※使用時にはよく攪拌し、均一な塗料状態にしてからご使用ください。
※シンナーは専用シンナー以外のものを使用しないでください。
※被塗面の異物(研削材、ダスト、油分、水分)は塗装前に完全に除去してください。
※標準塗布量の範囲で、タレ、塗り残し、スケのないように均一に塗装してください。
※気温5℃以下、湿度85%以上、表面結露の見られる場合には塗装を避けてください。
※火気のない局所排気を設けた場所でご使用ください。
※塗装中、養生中は換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにしてください。
※取り扱い中は、皮膚に触れないようにし、有機ガス用防毒マスク・保護めがね・保護手袋等を着用してください。
※廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等に基づく産業廃棄物として処理するか、または産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20023386105-3001-11缶(16kg)ホワイト
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20023395105-3001-21缶(3.785L)ホワイト
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
20023404105-3007-11缶(16kg)ルチールホワイト
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20023413105-3091-11缶(16kg)フラットホワイト
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20023422105-3104-11缶(16kg)無鉛エロー
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20023438105-3108-11缶(16kg)無鉛ライトエロー
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20023447105-3117-11缶(16kg)無鉛メジアムエロー
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20023456105-3120-11缶(16kg)オーカー
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20023465105-3123-11缶(16kg)無鉛インターオレンジ
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20023474105-3200-11缶(16kg)ダークブルー
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20023483105-0234-11缶(16kg)マザリンブルー
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20023492105-0340-11缶(16kg)フタロシャニングリーン
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20023508105-3404-11缶(16kg)インデアンレッド
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20023517105-3500-11缶(16kg)ブラック
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20023526105-3500-21缶(3.785L)ブラック
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
20023535105-3598-11缶(16kg)フラットブラック
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20023544105-3598-21缶(3.785L)フラットブラック
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
20023553105-3634-11缶(16kg)トルイジンレッド
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20023562105-3564-11缶(15L)シャーシーブラック
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする