曜日別特売

ニューサンスピード

ニューサンスピード - イサム塗料

乾燥が早く、塗装作業性に優れています。
スプレー塗装から浸漬塗装まで対応可能です。
フタル酸樹脂塗料の中でも経済的に優れています。

用途産業機械、建設資材、ボンベ、ドラム缶、各種金属製品等。特性速乾引火点(℃)25.0(ルチールホワイト)粘度80KU(ルチールホワイト)主な用途金属膜厚(μm)(エアスプレー時)25~30、(エアレス時)30~35、(ディッピング<浸漬>)15~20不揮発分62.0%(ルチールホワイト)密度1.23(ルチールホワイト)希釈剤ニューサンスピードシンナー塗布方法エアスプレー、エアレス、ディッピング(浸漬)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(エアスプレー時)23~25、(エアレス時)20~25、(ディッピング<浸漬>)20~25混合比1液型塗り重ね可能時間(時間)最小/2時間以上、24時間以上(23℃)、最大/7日間(23℃)乾燥時間指触/12分(23℃)、指圧/5時間(23℃)、完全硬化/7日間(23℃)、強制/-危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)(エアスプレー時)130~150、(エアレス時)150~180、(ディッピング<浸漬>)80~100適合下塗りAPプライマー、Mプライマー、メタルエポプライマー内容量1缶(16kg)
注意
※使用時にはよく攪拌し、均一な塗料状態にしてからご使用ください。
※シンナーは専用シンナー以外のものを使用しないでください。
※被塗面の異物(研削材、ダスト、油分、水分)は塗装前に完全に除去してください。
※標準塗布量の範囲で、タレ、塗り残し、スケのないように均一に塗装してください。
※気温5℃以下、湿度85%以上、表面結露の見られる場合には塗装を避けてください。
※火気のない局所排気を設けた場所でご使用ください。
※塗装中、養生中は換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにしてください。
※取り扱い中は、皮膚に触れないようにし、有機ガス用防毒マスク・保護めがね・保護手袋等を着用してください。
※廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等に基づく産業廃棄物として処理するか、または産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20023578204-3001-1ホワイト
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20023587204-3007-1ルチールホワイト
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20023596204-3104-1無鉛エロー
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20023605204-3117-1無鉛メジアムエロー
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20023614204-3120-1オーカー
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20023623204-3123-1無鉛インターオレンジ
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20023632204-3200-1ダークブルー
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20023648204-0234-1マザリンブルー
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20023657204-0340-1フタロシャニングリーン
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20023666204-3404-1インデアンレッド
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20023675204-3500-1ブラック
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20023684204-3634-1トルイジンレッド
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20023693204-3653-1無鉛スカーレットメジアム
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20023702204-3737-1クリヤー
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20023718204-3567-1速乾シャーシーブラック
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする