曜日別特売

エポロ500

エポロ500 - イサム塗料
(1件のレビュー)

設備条件・環境条件により、自然乾燥から強制乾燥まで対応可能です。
非常に硬い塗膜でありながら、適度な柔軟性を持っています。
耐薬品性・耐溶剤性に優れています。
(一社)日本水道協会規格JWWA K135に適合しています。

用途産業機械、工作機械、各種金属製品等。特性耐薬品、耐溶剤引火点(℃)24.5(ルチールホワイト)粘度90KU(ルチールホワイト)主な用途金属膜厚(μm)30~35不揮発分62.0%(ルチールホワイト)密度1.24(ルチールホワイト)希釈剤エポロ500シンナー塗布方法エアスプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)60~90混合比2液(3:1)塗り重ね可能時間(時間)最小/16(23℃)、最大/72(23℃)可使時間(時間)5(23℃)乾燥時間指触/40分(23℃)、指圧/2時間(23℃)、完全硬化/4日間(23℃)、強制/20分(80℃)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~120(各回)適合下塗りエポロ500プライマー、エポロ500サーフェサー、エポロZプライマー
注意
※使用時にはよく攪拌し、均一な塗料状態にしてからご使用ください。
※シンナーは専用シンナー以外のものを使用しないでください。
※被塗面の異物(研削材、ダスト、油分、水分)は塗装前に完全に除去してください。
※標準塗布量の範囲で、タレ、塗り残し、スケのないように均一に塗装してください。
※気温5℃以下、湿度85%以上、表面結露の見られる場合には塗装を避けてください。
※火気のない局所排気を設けた場所でご使用ください。
※取り扱い中は、皮膚に触れないようにし、有機ガス用防毒マスク・保護めがね・保護手袋等を着用してください。
※廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等に基づく産業廃棄物として処理するか、または産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
全22種類を絞り込む
内容量
22種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20023858244-3001-11缶(12kg)ホワイト
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
20023867244-3001-21缶(3kg)ホワイト
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
20023876244-3001-31缶(1kg)ホワイト
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
20023885244-3091-11缶(12kg)フラットホワイト
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
20023894244-3104-11缶(12kg)無鉛エロー
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
20023903244-3117-11缶(12kg)無鉛メジアムエロー
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
20023912244-3120-11缶(12kg)オーカー
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
20023928244-3123-11缶(12kg)無鉛インターオレンジ
オープン
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
20023937244-0234-11缶(12kg)マザリンブルー
オープン
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
20023946244-0340-11缶(12kg)フタロシャニングリーン
オープン
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
20023955244-3404-11缶(12kg)インデアンレッド
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
20023964244-3500-11缶(12kg)ブラック
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
20023973244-3500-21缶(3kg)ブラック
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
20023982244-3500-31缶(1kg)ブラック
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
20023998244-0559-11缶(12kg)チンチングブラック
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
20024007244-3598-11缶(12kg)フラットブラック
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
20024016244-3634-11缶(12kg)トルイジンレッド
オープン
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
20024025244-0703-11缶(12kg)メタリーベース荒目
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
20024034244-0703-21缶(3kg)メタリーベース荒目
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
20024043244-3752-11缶(12kg)クリヤー
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
20024052244-3752-21缶(3kg)クリヤー
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
20024068244-3752-31缶(1kg)クリヤー
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20024068
2020-11-24
用途: 模型ボートの下地処理に使用。ヨツトの備品の下地処理
サービス業

乾燥すると固くなりいいが時間がかかる。あと臭いがきついも少し柔らかい臭いならないかと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする