曜日別特売

エポロ500 No.3B液(下地類用)

エポロ500 No.3B液(下地類用) - イサム塗料

設備条件・環境条件により、自然乾燥から強制乾燥まで対応可能です。
非常に硬い塗膜でありながら、適度な柔軟性を持っています。
耐薬品性・耐溶剤性に優れています。
(一社)日本水道協会規格JWWA K135に適合しています。

用途産業機械、工作機械、各種金属製品等。特性耐薬品、耐溶剤引火点(℃)6.0粘度30秒(FC#4)主な用途金属膜厚(μm)30~35不揮発分64.0密度1.14希釈剤エポロ500シンナー塗布方法エアスプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)60~90混合比2液(3:1)塗り重ね可能時間(時間)最小/16(23℃)、最大/72(23℃)可使時間(時間)5(23℃)乾燥時間指触/40分(23℃)、指圧/2時間(23℃)、完全硬化/4日間(23℃)、強制/20分(80℃)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~120(各回)適合下塗りエポロ500プライマー、エポロ500サーフェサー、エポロZプライマー
注意
※使用時にはよく攪拌し、均一な塗料状態にしてからご使用ください。
※シンナーは専用シンナー以外のものを使用しないでください。
※被塗面の異物(研削材、ダスト、油分、水分)は塗装前に完全に除去してください。
※標準塗布量の範囲で、タレ、塗り残し、スケのないように均一に塗装してください。
※気温5℃以下、湿度85%以上、表面結露の見られる場合には塗装を避けてください。
※火気のない局所排気を設けた場所でご使用ください。
※取り扱い中は、皮膚に触れないようにし、有機ガス用防毒マスク・保護めがね・保護手袋等を着用してください。
※廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等に基づく産業廃棄物として処理するか、または産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20024104244-3703-21缶(3kg)
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
20024113244-3703-31缶(750g)
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする