イサム塗料
ハイアート5000 夏用 遅延剤
希釈剤
ハイアート5000エコシンナー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20024375
245-3830-2
1缶(3.5kg)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20024384
245-3830-4
1缶(300g)
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください