イサム塗料
ユーピートップ
ウレタン樹脂の強靭な塗膜と優れた光沢・肉持ち感が得られます。
耐薬品性に優れています。
金属・軽金属・プラスチックなど各種素材に対応できます。
外部形硬化剤を使用することで屋外にも対応可能です。
用途
工作機械、FRP成型品、各種金属製品、各種プラスチック製品。
使用場所
屋内外兼用
特性
耐薬品
主成分
ウレタン樹脂
主な用途
金属、プラスチック
危険物の類別
第四類
混合比
2液(5:1)
危険物の性状
非水溶性
適合下塗り
APプライマー、APプライマーエコ、ハイプラサフ2C、エポロZプライマー
内容量
1缶(15kg)
注意
※使用時にはよく攪拌し、均一な塗料状態にしてからご使用ください。
※シンナーは専用シンナー以外のものを使用しないでください。
※被塗面の異物(研削材、ダスト、油分、水分)は塗装前に完全に除去してください。
※標準塗布量の範囲で、タレ、塗り残し、スケのないように均一に塗装してください。
※気温5℃以下、湿度85%以上、表面結露の見られる場合には塗装を避けてください。
※火気のない局所排気を設けた場所でご使用ください。
※塗装中、養生中は換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにしてください。
※取り扱い中は、皮膚に触れないようにし、有機ガス用防毒マスク・保護めがね・保護手袋等を着用してください。
※内部においても照明等の近くで使用する場合には「硬化剤外部形」をご使用ください。場合により変色する恐れがあります。
※廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等に基づく産業廃棄物として処理するか、または産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
引火点(℃)
粘度
不揮発分
密度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20024393
250-3001-1
ホワイト
24.0(ルチールホワイト)
70KU(ルチールホワイト)
65.0%(ルチールホワイト)
1.26(ルチールホワイト)
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20024402
250-3104-1
無鉛エロー
24.0(ルチールホワイト)
70KU(ルチールホワイト)
65.0%(ルチールホワイト)
1.26(ルチールホワイト)
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20024418
250-3117-1
無鉛メジアムエロー
24.0(ルチールホワイト)
70KU(ルチールホワイト)
65.0%(ルチールホワイト)
1.26(ルチールホワイト)
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20024427
250-3120-1
オーカー
24.0(ルチールホワイト)
70KU(ルチールホワイト)
65.0%(ルチールホワイト)
1.26(ルチールホワイト)
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20024436
250-3123-1
無鉛インターオレンジ
24.0(ルチールホワイト)
70KU(ルチールホワイト)
65.0%(ルチールホワイト)
1.26(ルチールホワイト)
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20024445
250-0232-1
シャニンブルー
24.0(ルチールホワイト)
70KU(ルチールホワイト)
65.0%(ルチールホワイト)
1.26(ルチールホワイト)
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20024454
250-0340-1
フタロシャニングリーン
24.0(ルチールホワイト)
70KU(ルチールホワイト)
65.0%(ルチールホワイト)
1.26(ルチールホワイト)
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20024463
250-3404-1
インデアンレッド
24.0(ルチールホワイト)
70KU(ルチールホワイト)
65.0%(ルチールホワイト)
1.26(ルチールホワイト)
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20024472
250-0559-1
チンチングブラック
24.0(ルチールホワイト)
70KU(ルチールホワイト)
65.0%(ルチールホワイト)
1.26(ルチールホワイト)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20024488
250-0667-1
ファーストレッド
24.0(ルチールホワイト)
70KU(ルチールホワイト)
65.0%(ルチールホワイト)
1.26(ルチールホワイト)
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20024506
250-3712-2
-
3.0
6.5Pa・s
71.0%
1.24
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20024515
250-3786-2
-
2.0
7.0Pa・s
82.0%
1.23
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20024497
250-3788-1
クリヤー
24.0(ルチールホワイト)
70KU(ルチールホワイト)
65.0%(ルチールホワイト)
1.26(ルチールホワイト)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。