曜日別特売

ユニプラPPエコ

ユニプラPPエコ - イサム塗料

PP・ABS等の各種プラスチック素材に対して1コートで優れた付着性を示します。
水・油・薬品等に対して強い抵抗力を持っています。
乾燥が早く、塗装作業性に優れています。
鉛・クロムなど有害な重金属、エチルベンゼンを含んでいません。
PRTR法に対応しています。

用途自動車・産業機械等の樹脂成型品。特性耐水、耐油、耐薬品、速乾引火点(℃)28.5(ルチールホワイト)適合材PP、ABS、AES、FRP、アクリルなど粘度71KU(ルチールホワイト)主な用途金属、プラスチック膜厚(μm)10~15不揮発分54.0%(ルチールホワイト)密度1.16(ルチールホワイト)希釈剤ユニプラPPエコシンナー塗布方法エアスプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)60~100混合比1液型塗り重ね可能時間(時間)最小/30分以上(23℃)、最大/-乾燥時間指触/5~10分(23℃)、指圧/25~30分(23℃)、完全硬化/24時間以上(23℃)、強制/30分(60℃)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)100~150
注意
※使用時にはよく攪拌し、均一な塗料状態にしてからご使用ください。
※シンナーは専用シンナー以外のものを使用しないでください。
※被塗面の異物(研削材、ダスト、油分、水分)は塗装前に完全に除去してください。
※標準塗布量の範囲で、タレ、塗り残し、スケのないように均一に塗装してください。
※気温5℃以下、湿度85%以上、表面結露の見られる場合には塗装を避けてください。
※火気のない局所排気を設けた場所でご使用ください。
※塗装中、養生中は換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにしてください。
※取り扱い中は、皮膚に触れないようにし、有機ガス用防毒マスク・保護めがね・保護手袋等を着用してください。
※廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等に基づく産業廃棄物として処理するか、または産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20024524294-3001-11缶(16kg)PRTRホワイト
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20024533294-3001-21缶(4kg)PRTRホワイト
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
20024542294-3091-11缶(16kg)PRTRフラットホワイト
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20024558294-0110-11缶(16kg)PRTRサンエロー
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20024567294-0110-21缶(4kg)PRTRサンエロー
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
20024576294-3120-11缶(16kg)PRTRオーカー
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20024585294-3120-21缶(4kg)PRTRオーカー
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
20024594294-0232-11缶(16kg)PRTRシャニンブルー
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20024603294-0232-21缶(4kg)PRTRシャニンブルー
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
20024612294-0340-11缶(16kg)PRTRフタロシャニングリーン
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20024628294-0340-21缶(4kg)PRTRフタロシャニングリーン
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
20024637294-3404-11缶(16kg)PRTRインデアンレッド
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20024646294-3404-21缶(4kg)PRTRインデアンレッド
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
20024655294-3500-11缶(16kg)PRTRブラック
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20024664294-3500-21缶(4kg)PRTRブラック
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
20024673294-0559-11缶(16kg)PRTRチンチングブラック
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20024682294-3598-11缶(16kg)PRTRフラットブラック
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20024698294-0642-11缶(16kg)PRTRシンカシャレッド
オープン
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20024707294-0642-21缶(4kg)PRTRシンカシャレッド
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
20024716294-2701-11缶(16kg)PRTRクリヤー
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20024725294-3721-11缶(16kg)PRTRフラットベース
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20024734294-3721-21缶(4kg)PRTRフラットベース
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする