オールパック 溶剤形

オールパック 溶剤形 - イサム塗料オールパック 溶剤形 - イサム塗料オールパック 溶剤形 - イサム塗料

物体をそのままの形で包装できる液体包装材です。
塗膜は簡単に剥離することが可能です。
スプレーからディッピングまで対応可能です。
耐水性・耐薬品性に優れています。

用途
各種金属面の一次防錆や表面保護。
埃・ゴミ・油などで汚染されやすい面の一次汚染防止。
メンテナンス時の清掃困難な箇所の汚染防止。
特性耐水、耐薬品引火点(℃)20.0(クリヤー)適合材ガラス、アルミ板、ステンレス板、鉄板、熱硬化プラスチック(△)、アクリルウレタン塗膜、メラミン系塗膜、エポキシ系塗膜(△)粘度20秒/FC#4(クリヤー)主な用途金属膜厚(μm)(エアスプレー)20~25、(刷毛)20~25、(ディッピング)10~15不揮発分18.0%(クリヤー)密度0.90(クリヤー)希釈剤オールパックシンナー塗布方法エアスプレー、刷毛、ディッピング危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(エアスプレー)5~10混合比1液型乾燥時間指触/5~10分(23℃)、指圧/-、完全硬化/1時間(23℃)、強制/-危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)(エアスプレー)250、(刷毛)200、(ディッピング)150
注意
※使用時にはよく攪拌し、均一な塗料状態にしてからご使用ください。
※シンナーは専用シンナー以外のものを使用しないでください。
※被塗面の異物(研削材、ダスト、油分、水分)は塗装前に完全に除去してください。
※標準塗布量の範囲で、タレ、塗り残し、スケのないように均一に塗装してください。
※気温5℃以下、湿度85%以上、表面結露の見られる場合には塗装を避けてください。
※火気のない局所排気を設けた場所でご使用ください。
※塗装中、養生中は換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにしてください。
※取り扱い中は、皮膚に触れないようにし、有機ガス用防毒マスク・保護めがね・保護手袋等を着用してください。
※廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等に基づく産業廃棄物として処理するか、または産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20024743276-3364-11缶(15kg)グリーン
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20024752276-3364-21缶(3.785kg)グリーン
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
20024768276-3364-31缶(0.946kg)グリーン
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
20024777276-3745-11缶(15kg)クリヤー
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20024786276-3745-21缶(3.785kg)クリヤー
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
20024795276-3745-31缶(0.946kg)クリヤー
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする