SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ノンアスユニオンパッキン13用
(1件のレビュー)
寸法d(mm)
11.5
寸法D(mm)
18.5
材質
ノンアスベスト
厚さ(mm)
2
内径(Φmm)
11.5
寸法t(mm)
2
外径(Φmm)
18.5
最高使用温度(℃)
80
内容量
1箱(40個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20030815
JP40-3-40S-13
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください