曜日別特売

ユニオンパッキン13用

ユニオンパッキン13用 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニオンパッキン13用 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニオンパッキン13用 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(1件のレビュー)
内径(Φmm)11.5寸法d(mm)11.5外径(Φmm)18.5寸法D(mm)18.5材質EPDM厚さ(mm)2寸法t(mm)2最高使用温度(℃)80内容量1箱(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20030833JP40-5-50S-13
1,400
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20030833
2023-10-13
用途: 水栓交換
その他業種

主に賃貸アパートの水栓交換で使用しています。1箇所の交換で4個使用するので、単価が安い本製品を選びました。安心できるメーカーで、不良品に当たった事はありません。小型のケースに入っているので便利ですし、使い切ったあとの空きケースは別の部品入れとして使用できるのが良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする