自動洗濯機給水ホース(元口なし)

自動洗濯機給水ホース(元口なし) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動洗濯機給水ホース(元口なし) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動洗濯機給水ホース(元口なし) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(6件のレビュー)

給水ホースをワンタッチで着脱します。

長さ(m)1材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタールタイプ元口なし質量(g)300ホース長さ(m)1内容量1個
注意
※洗濯機元口を混合栓に使用される場合には、逆流防止のため、逆流防止弁付の器具あるいは湯または水のみでご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20031637PT17-1X-1
2,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KS-15 ワンタッチで洗濯機用給水ホースをつける
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20031637
2021-05-05
用途: 水漏れ修理

長いこと漏れていなかったホースが、修理のために付け替えをした後から漏れることが度々あります。パッキンの変形が原因でしょうか?水漏れがあると使用できなくなるので、モノタロウで迅速に発注できるのは大変ありがたいです。SANEIは水回りのメーカーなので安心して使えますね。

対象商品 : 20031637
2021-02-03
用途: 洗濯機の給水時に
自動車・二輪車・自転車関連業

洗濯機側も蛇口側も、簡単に取り付けることができました。

対象商品 : 20031637
2020-11-08
用途: 洗濯機取り付け時
ハート電気電気・ガス・熱供給・水道業

三栄さんの商品は、使っていて安心して使用出来ます。この度は、有り難う御座いました。

対象商品 : 20031637
2020-02-07
用途: 家庭の洗濯機で使用
運輸・通信業

元々の物より水漏れが発生したので、交換品として利用まったく問題なし

対象商品 : 20031637
2018-10-11
用途: 洗濯機のホース交換
その他業種

使用しているホースから水漏れがあり急遽購入しました。
発送がスピーディで助かりました。

対象商品 : 20031637
2018-06-16
用途: 交換用です。

値段が安く満足しています。また購入すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする