洗面用クサリ付ゴム栓

洗面用クサリ付ゴム栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗面用クサリ付ゴム栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗面用クサリ付ゴム栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(3件のレビュー)
付属品ヒートン材質黄銅、ゴム(NR)長さ(mm)240高さ(mm)11材質(本体)ゴム呼び径24外径(Φmm)34玉大(mm)3フタの種類ゴム栓内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20033073PH28
780
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20033073
2023-07-31
用途: 劣化した洗面ボウルのゴム交換に!
SIDE-7

築30年のマンションのユニットバス一体の洗面ボウルの
ゴムが劣化したため、交換のために購入いたしました。
取り付けも簡単で、あっというまに、元どおりです。
いくつか大きさ違いが売っているので、サイズさえ間違えなければ
ポン付けで交換可能です

対象商品 : 20033073
2023-03-13
用途: 原状回復工事
飛梅インテリア株式会社建設業・工事業

原状回復工事にはこちらの商品が多く出ており、統一してきました。
問題なく新入居原状回復工事利用多いです

対象商品 : 20033073
2016-03-10
用途: 洗面台のゴム栓及びヒーストンの交換

洗面台のゴム栓は経年劣化(表面にひび割れ)で交換を必要とします。
しかし、使用状況によってはゴム栓の劣化以上にヒーストンのナット、座金などがサビでボロボロになります。
三栄の洗面用はヒーストンのナット、座金が黄銅なのでサビでボロボロになるのではなく緑青が出る方向なので扱いがいいように思われます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする