ステンレスツバ広掃除口

ステンレスツバ広掃除口 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスツバ広掃除口 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスツバ広掃除口 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスツバ広掃除口 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスツバ広掃除口 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

VP、VUパイプ兼用
ふたはオーリング式

材質ステンレス形状掃除口タイプVP、VUパイプ兼用寸法H(mm)27内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20035173H528-5050
7,400
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
20035182H528-6565
8,900
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
20035198H528-7575
14,000
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
20035207H528-100100
19,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする