SANEI(旧:三栄水栓製作所)
掃除口
ふたを開けると目皿になります。
VP、VUパイプ用
材質
黄銅
材質(フタ)
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20035295
H521-2-50
28
56
85
51
56
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
返品不可
20035304
H521-2-65
28
68
105
67
71
¥
8,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20035313
H521-2-75
29
83
115
77
83
¥
8,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌日出荷
返品不可
20035322
H521-2-100
29
107
145
100
107
¥
12,500
¥
9,088
¥
9,997
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください