ラフィネ 電動ハンドミキサー

ラフィネ 電動ハンドミキサー - パール金属ラフィネ 電動ハンドミキサー - パール金属
(3件のレビュー)

ハイパワー120W
5段階スピード
コード巻き付け収納
すっきり収納できるケース付

消費電力(W)120スピード調節5段階仕様ケース付材質樹脂部:ABS樹脂、ビーター:ステンレス鋼質量(g)836電源(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×180×245(ビーター含む)定格時間(分)7内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20026152D-6229
4,200
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20026152
2023-01-27
用途: スイーツや料理に使ってます
株式会社日建興業建設業・工事業

収納付きで便利ですが、コードがもう少し長いともっと便利になると思います。

対象商品 : 20026152
2018-07-17
用途: メレンゲ作り

本体は問題なくメレンゲ作りで使えましたが開封当初より収納ケースにヒビが入ってたけど全然気にしてませんでしたが結局収納時割れてしまいました。瞬間接着剤で一時的になおしましたがまたいつ割れるか心配です(涙)

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 20026152
2017-02-10
用途: ケーキ作り
その他業種

コンパクトなので収納に場所をとらず、色もブラウンとシックな感じでテーブルに置いていても違和感がありません。スピードが5段階に調節でき、細かい作業に適しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする