曜日別特売

プティル 電動ハンドミキサー

プティル 電動ハンドミキサー - パール金属
(1件のレビュー)

ハイパワー120W。クッキー生地やスポンジ生地を作るのに最適なハイパワー120W。
5段階スピード。適度な泡立て、かくはんを可能にした5段階調整。
コード巻き付け収納。収納しにくいコードを本体にクルクル巻き付けてすっきり収納できます。
立て置き可能。作動効率を考えた立て置き可能タイプ。

消費電力(W)120スピード調節5段階仕様ケース付種別プラビーター材質本体:ABS樹脂 ビーター:POM樹脂 ケース:ポリプロピレン質量(g)830寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×185×260(ビーター含む)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20026177D-1107
4,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20026177D-110749039926D-1121D-1107 グッドキューティ 電動ハンドミキサー パール金属 49039926グッドキューティ 電動ハンドミキサーパール金属1個
2,898
税込3,188
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20026177
2018-05-01
用途: 料理
教育・研究機関

料理に使うのに、割引で購入できたのがよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする